Kábel, vezeték - H05V-U 1x0,75 fekete 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS 300506 - 300506
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2Erek száma:
1Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - PVC
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
300506
Gyártói cikkszám
300506
Gyártói típuskód
H05V-U 1x0.75 fekete
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
PVC
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Érszín:
fekete
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MKM ; H05V-U 1x 0,75 fekete Műa szig rézvezeték 300/500V