Kábel, vezeték - H05VV-F 3x1,5 narancs 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT G14810 - H05VV-F 3x 1,5 narancs
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés - PVC
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G14810
Gyártói cikkszám
H05VV-F 3x 1,5 narancs
Gyártói típuskód
H05VV-F 3x1.5 narancs
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
PVC
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H05VV-F 3x 1,5 narancs Műa szig hajlvezeték 300/500V