Kábel, vezeték - H05VV-F 3x2,5 fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT GT25336 - 313319
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25336
Gyártói cikkszám
313319
Gyártói típuskód
H05VV-F 3x2.5 fekete
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H05VV-F 3x 2,5 fekete Műa szig hajlvezeték 300/500V