Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05VV-F 4x0,75 fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT GT06479 - 3127821

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV-F 4x0,75 fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT GT06479

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06479

Gyártói cikkszám

3127821

Gyártói típuskód

H05VV-F 4x0.75 fekete

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Érszigetelés:

PVC

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H05VV-F 4x 0,75 fekete Műa szig hajlvezeték 300/500V