Kábel, vezeték - H05VV5-F 18x0,75 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383866 - 383866
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Erek száma - 18
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
383866
Gyártói cikkszám
383866
Gyártói típuskód
H05VV5-F 18x0.75
Erek száma:
18
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05VV5-F 18x0,75 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 18 x 0,75mm2