Kábel, vezeték - H05VV5-F 25x1,5 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383893 - 383893
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Erek száma - 25
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
383893
Gyártói cikkszám
383893
Gyártói típuskód
H05VV5-F 25x1.5
Erek száma:
25
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05VV5-F 25x1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 25 x 1,5mm2