Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05VV5-F 2x1,5 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 384808 - 13120

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV5-F 2x1,5 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 384808

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Erek száma - 2

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

384808

Gyártói cikkszám

13120

Gyártói típuskód

H05VV5-F 2x1.5

Erek száma:

2

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05VV5-F 2x1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 2 x 1,5mm2