Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05VV5-F 34x1 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383912 - 383911

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV5-F 34x1 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383912

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 34

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

383912

Gyártói cikkszám

383911

Gyártói típuskód

H05VV5-F 34x1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

34

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05VV5-F 34x1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 34 x 1 mm2