Kábel, vezeték - H05VV5-F 3x1 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383807 - 383807
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 3
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
383807
Gyártói cikkszám
383807
Gyártói típuskód
H05VV5-F 3x1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
3
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05VV5-F 3x1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 3 x 1 mm2