Kábel, vezeték - H05VV5-F 3x2,5 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383809 - 383809
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Erek száma - 3
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
383809
Gyártói cikkszám
383809
Gyártói típuskód
H05VV5-F 3x2.5
Erek száma:
3
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05VV5-F 3x2,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 3 x 2,5mm2