Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05VV5-F 41x1,5 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383928 - 383928

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV5-F 41x1,5 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383928

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 42

  • Sodort erek - nem

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

383928

Gyártói cikkszám

383928

Gyártói típuskód

H05VV5-F 41x1.5

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

42

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő kb.:

27 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05VV5-F 41x1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 41 x 1,5mm2