Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05VVC4V5-K 4x1 300/500V PVC vezérlőkábel, árnyékolt, olajálló, szürke G69976 - 383952

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VVC4V5-K 4x1 300/500V PVC vezérlőkábel, árnyékolt, olajálló, szürke G69976

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 4

  • Érszigetelés - PVC

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69976

Gyártói cikkszám

383952

Gyártói típuskód

H05VVC4V5-K 4x1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

4

Érszigetelés:

PVC

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; H05VVC4V5-K 4x1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 4 x 1 mm2 árnyék