Kábel, vezeték - H05Z-K 1x1 kék 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes GT21640 - 314207
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékátmérő - 1 mm
Érszigetelés - poliolefin
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21640
Gyártói cikkszám
314207
Gyártói típuskód
H05Z-K 1x1 kék
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékátmérő:
1 mm
Érszigetelés:
poliolefin
Érszín:
kék
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-90 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 160A ki/be hrögz 3P hajtás nélkül