Kábel, vezeték - H07BQ-F 450/750V 5x2,5 450/750V Gumikábel, PUR szigetelésű, építkezési kábel, narancssárga G53123 - 00136333
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 5
Érszigetelés - PUR
Névleges feszültség U0 - 450 V
Névleges feszültség U - 750 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G53123
Gyártói cikkszám
00136333
Gyártói típuskód
H07BQ-F 450/750V 5x2.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
5
Érszigetelés:
PUR
Névleges feszültség U0:
450 V
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H07BQ-F 450/750V 5 x 2,5 Gumikábel PUR szigetelésű 450/750V 5 x 2,5mm2