Kábel, vezeték - H07BQ-F 450/750V 5x4 450/750V Gumikábel, PUR szigetelésű, építkezési kábel, narancssárga GT14368 - 22080
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Köpeny anyaga - PUR
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14368
Gyártói cikkszám
22080
Gyártói típuskód
H07BQ-F 450/750V 5x4
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Köpeny anyaga:
PUR
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés:
PUR
Kábelgeometria:
körszelvény
Névleges feszültség U:
750 V
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 300mm