Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07RN-F 19x1,5 450/750V Gumikábel GT SN023744 - 334592

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07RN-F 19x1,5 450/750V Gumikábel GT SN023744

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 19

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (EPR)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023744

Gyártói cikkszám

334592

Gyártói típuskód

H07RN-F 19x1.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

19

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi (EPR)

Köpeny színe:

fekete

Köpenyanyag specifikálása:

polikloroprén

Külső átmérő kb.:

23 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-kés ; NH 0 bizt alj tart. rövidzárkés 160A