Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07RN-F 27x1,5 450/750V Gumikábel GT GT17874 - H07RN-F 27x 1,5

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07RN-F 27x1,5 450/750V Gumikábel GT GT17874

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 27

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (EPR)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17874

Gyártói cikkszám

H07RN-F 27x 1,5

Gyártói típuskód

H07RN-F 27x1.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

27

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi (EPR)

Köpeny színe:

fekete

Köpenyanyag specifikálása:

polikloroprén

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H07RN-F 27x 1,5 Gumikábel 450/750V 27 x 1,5mm2