Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07RN-F 3x2,5 [dob] 450/750V Gumikábel GT G41290 - 334532

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07RN-F 3x2,5 [dob] 450/750V Gumikábel GT G41290

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2

Erek száma:

3

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Érszigetelés - gumi

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G41290

Gyártói cikkszám

334532

Gyártói típuskód

H07RN-F 3x2.5 [dob]

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Érszigetelés:

gumi

Érszigetelés specifikálása:

gumi (EPR)

Köpeny anyaga:

egyéb

Köpenyanyag specifikálása:

polikloroprén

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

H07RN-F 3x2,5 [dob] 450/750V Gumikábel GT