Kábel, vezeték - H07RN-F 4x50 450/750V Gumikábel GT 334559 - 334559
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 450 V
Érszigetelés specifikálása - gumi (EPR)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
334559
Gyártói cikkszám
334559
Gyártói típuskód
H07RN-F 4x50
Vezeték névleges keresztmetszet:
50 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi (EPR)
Köpeny színe:
fekete
Köpenyanyag specifikálása:
polikloroprén
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-60 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; GREE ; Klíma 5,3kW-os inverteres