Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07RN-F 5x2,5 [dob] 450/750V Gumikábel GT G23455 - 334572

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07RN-F 5x2,5 [dob] 450/750V Gumikábel GT G23455

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2

Erek száma:

5

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Köpeny anyaga - egyéb

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G23455

Gyártói cikkszám

334572

Gyártói típuskód

H07RN-F 5x2.5 [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Köpeny anyaga:

egyéb

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

gumi

Érszigetelés specifikálása:

gumi (EPR)

Köpeny színe:

fekete

Köpenyanyag specifikálása:

polikloroprén

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+F IP44