Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Kábel, vezeték - H07RN-F 7x 2,5 Gumikábel 450/750V 7 x 2,5mm2 GT SN023743 - H07RN-F 7x 2,5

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07RN-F   7x  2,5 Gumikábel 450/750V   7 x  2,5mm2 GT SN023743

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (EPR)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023743

Gyártói cikkszám

H07RN-F 7x 2,5

Gyártói típuskód

H07RN-F 7x 2,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi (EPR)

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

körszelvény

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H07RN-F 7x 2,5 Gumikábel 450/750V 7 x 2,5mm2