Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07RN-F 7x4 450/750V Gumikábel GT G36684 - H07RN-F 7x 4,-

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07RN-F 7x4 450/750V Gumikábel GT G36684

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (EPR)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G36684

Gyártói cikkszám

H07RN-F 7x 4,-

Gyártói típuskód

H07RN-F 7x4

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi (EPR)

Köpeny színe:

fekete

Köpenyanyag specifikálása:

polikloroprén

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó 100mm 1000V-os csillag-pozidrive PZ2