Kábel, vezeték - H07V-K 1x150 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH 319021 - 319021
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
150 mm2Erek száma:
1Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 150 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - PVC
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
319021
Gyártói cikkszám
319021
Gyártói típuskód
H07V-K 1x150 fekete
Vezeték névleges keresztmetszet:
150 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
PVC
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Érszín:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Névleges feszültség U:
750 V