Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07V-K 1x4 sötétkék [1000m] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT66511 - 00105295

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x4 sötétkék [1000m] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT66511

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Érszigetelés - PVC

  • Köpeny színe - kék

  • Érszín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1000 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT66511

Gyártói cikkszám

00105295

Gyártói típuskód

H07V-K 1x4 sötétkék [1000] RAL 5010

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

kék

Érszín:

kék

Fényforrások ; Orbitec ; Halogén Izzó spec 15W/ 6V GZ4 foglalat