Kábel, vezeték - H07V-K 1x6 barna [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT18217 - 3191111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Névleges feszültség U0 - 450 V
Árnyékolás - Nem
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT18217
Gyártói cikkszám
3191111
Gyártói típuskód
H07V-K 1x6 barna [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Névleges feszültség U0:
450 V
Árnyékolás:
Nem
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
barna
Érszín:
barna
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-15-70 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 1x 4W szabadon sug menny sorolható EVG +ff