Kábel, vezeték - H07V-K 1x95 z/s [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH 004490 - 319019
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2Erek száma:
1Köpeny színe:
egyébEz a termékváltozat nem elérhető.barna
Ez a termékváltozat nem elérhető.fehér
Ez a termékváltozat nem elérhető.kék
Ez a termékváltozat nem elérhető.lila/ibolya
Ez a termékváltozat nem elérhető.narancs
Ez a termékváltozat nem elérhető.piros
Ez a termékváltozat nem elérhető.sárga
Ez a termékváltozat nem elérhető.szürke
Ez a termékváltozat nem elérhető.zöld
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - PVC
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
004490
Gyártói cikkszám
319019
Gyártói típuskód
H07V-K 1x95 z/s [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
PVC
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
egyéb
Érszín:
zöld-sárga
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 95 z/s dobon Műa szig hajlvezeték 450/750V