Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07V-U 1x4 z/s 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU 002936 - 300010

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-U 1x4 z/s 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU 002936

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.75 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

egyéb
Ez a termékváltozat nem elérhető.barna
Ez a termékváltozat nem elérhető.fehér
Ez a termékváltozat nem elérhető.lila/ibolya
Ez a termékváltozat nem elérhető.piros
Ez a termékváltozat nem elérhető.sárga
Ez a termékváltozat nem elérhető.szürke

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002936

Gyártói cikkszám

300010

Gyártói típuskód

H07V-U 1x4 z/s

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

PVC

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Vezetékátmérő:

4 mm

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

egyéb

Érszín:

zöld-sárga

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru ; Csősaru 25mm2 D=8,5mm réz