Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07V2-K 1x1,5 barna 450/750V PVC szigetelésű hajlékony vezeték, melegálló GT62503 - H07V2-K 1x 1,5 braun

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V2-K 1x1,5 barna 450/750V PVC szigetelésű hajlékony vezeték, melegálló GT62503

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Érszigetelés - PVC

  • Érszín - barna

  • Külső átmérő kb. - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT62503

Gyártói cikkszám

H07V2-K 1x 1,5 braun

Gyártói típuskód

H07V2-K 1x1.5 barna

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

PVC

Érszín:

barna

Külső átmérő kb.:

3 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-90 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V2-K 1x 1,5 braun Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 1,5mm2 barna melegálló