Kábel, vezeték - H07V2-K 1x1,5 fekete 450/750V PVC szigetelésű hajlékony vezeték, melegálló GT62482 - H07V2-K 1x 1,5 sw
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 450 V
Érszigetelés - PVC
Érszín - fekete
Külső átmérő kb. - 3 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62482
Gyártói cikkszám
H07V2-K 1x 1,5 sw
Gyártói típuskód
H07V2-K 1x1.5 fekete
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés:
PVC
Érszín:
fekete
Külső átmérő kb.:
3 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-90 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Kábeltartó rendszerek ; Kábelvezető lánc / energiavezető lánc ; Energialánc rögzítő elem készlet 06 E2 micro