Kábel, vezeték - H07VVH6-F 12x1,5 450/750V PVC szigetelésű laposkábel, darukábel, fekete G68860 - 445579
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Erek száma - 4
Köpeny színe - fekete
Kábelgeometria - lapos
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G68860
Gyártói cikkszám
445579
Gyártói típuskód
H07VVH6-F 12x1.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Erek száma:
4
Köpeny színe:
fekete
Kábelgeometria:
lapos
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-70 °C
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Toldóhüvely 6-50mm2 alu/réz szakadófejes összekötő