Kábel, vezeték - H07VVH6-F 7x1,5 450/750V PVC szigetelésű laposkábel, darukábel, fekete G40770 - 445575
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 7
Névleges feszültség U0 - 450 V
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G40770
Gyártói cikkszám
445575
Gyártói típuskód
H07VVH6-F 7x1.5
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
7
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Védővezetővel:
Igen
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-15-70 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H05VV-F 3x 1 fekete Műa szig hajlvezeték 300/500V