Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07Z-K 1x4 szürke 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes GT10727 - 314210

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07Z-K 1x4 szürke 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes GT10727

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Érszigetelés - poliolefin

  • Érszín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10727

Gyártói cikkszám

314210

Gyártói típuskód

H07Z-K 1x4 szürke

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

poliolefin

Érszín:

szürke

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-90 °C

Külső átmérő kb.:

4 mm

Névleges feszültség U:

750 V

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Jelzőizzó 15W/ 12V E14foglalat 16x54mm