Kábel, vezeték - HSLH-O 2x0,75 300/500V Halogénmentes vezérlőkábel, hajlékony, szürke GT08037 - HSLH-O 2X 0,75mm2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Köpeny színe - szürke
Érjelölés - számjegy
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT08037
Gyártói cikkszám
HSLH-O 2X 0,75mm2
Gyártói típuskód
HSLH-O 2x0.75
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Köpeny színe:
szürke
Érjelölés:
számjegy
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-15-70 °C
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; HSLH-O 2X 0,75mm2 halogénmentes hajlékony 2x 1mm2