Kábel, vezeték - LiYCY 12x0,5 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke 263512 - 315520
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 12
Érszigetelés - PVC
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
263512
Gyártói cikkszám
315520
Gyártói típuskód
LiYCY 12x0.5
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
12
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Érjelölés:
szín
Árnyékolás az elemi szálak felett:
fonat
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Fényforrások ; GE ; Izzó ledes 12W/230V E27 foglalat 4000K 1150lm T45