Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - LiYCY 12x0,75 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke G47186 - 315499

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - LiYCY 12x0,75 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke G47186

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 12

  • Árnyékolás az elemi szálak felett - fonat

  • Érszigetelés - PVC

  • Érjelölés - szín

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47186

Gyártói cikkszám

315499

Gyártói típuskód

LiYCY 12x0.75

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

12

Árnyékolás az elemi szálak felett:

fonat

Érszigetelés:

PVC

Érjelölés:

szín

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; LiYCY 12x0,75 500V árnyékolt Elektronikai vezérlőkábel