Kábel, vezeték - LiYCY 18x0,5 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke GT27931 - LiYCY 500V 18x0,5,-
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 18
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27931
Gyártói cikkszám
LiYCY 500V 18x0,5,-
Gyártói típuskód
LiYCY 18x0.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
18
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Érjelölés:
szín
Külső átmérő kb.:
14 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
1200 V