Kábel, vezeték - LiYCY 24x0,14 350V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke 263024 - 315210
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 24
Árnyékolás az elemi szálak felett - fonat
Érszigetelés - PVC
Érjelölés - szín
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
263024
Gyártói cikkszám
315210
Gyártói típuskód
LiYCY 24x0.14
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
24
Árnyékolás az elemi szálak felett:
fonat
Érszigetelés:
PVC
Érjelölés:
szín
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Külső átmérő kb.:
8 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; LiYCY 350V 24x0,14 Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt 24x 0,14mm2