Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - LiYCY 2x0,34 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke 263402 - 315220

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - LiYCY 2x0,34 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke 263402

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Érszigetelés - PVC

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

263402

Gyártói cikkszám

315220

Gyártói típuskód

LiYCY 2x0.34

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Érjelölés:

szín

Árnyékolás az elemi szálak felett:

fonat

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Lámpatestek ; SCHRACK ; Fali halogén lpt 2x50W G53 12V fehér Qrb 111