Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - LiYCY 3x0,34 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke 263403 - 315320

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - LiYCY 3x0,34 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke 263403

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Érszigetelés - PVC

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

263403

Gyártói cikkszám

315320

Gyártói típuskód

LiYCY 3x0.34

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Érjelölés:

szín

Árnyékolás az elemi szálak felett:

fonat

Külső átmérő kb.:

5 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; LiYCY 3x0,34 500V árnyékolt Elektronikai vezérlőkábel