Kábel, vezeték - LiYCY 3x1 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke 263703 - 315323
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
263703
Gyártói cikkszám
315323
Gyártói típuskód
LiYCY 3x1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Érjelölés:
szín
Árnyékolás az elemi szálak felett:
fonat
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Lámpatestek ; Opple ; Fali LED-es lpt 13W 1100lm 4000K kerek IP66/IK10