Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - LiYCY 4x0,75 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke 263604 - 315403

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - LiYCY 4x0,75 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke 263604

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

263604

Gyártói cikkszám

315403

Gyártói típuskód

LiYCY 4x0.75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Vezető felület:

fényes

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Érjelölés:

szín

Árnyékolás a sodrat felett:

fólia + fonat

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

Eca

Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

7 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

70 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

35 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Opple ; Közvil lpt 40W LED-es 4600lm 4000K IP65/IK08