Kábel, vezeték - LiYCY 4x2x0,5 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke 263574 - 315411
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Árnyékolás az elemi szálak felett - fonat
Érszigetelés - PVC
Érjelölés - szín
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
263574
Gyártói cikkszám
315411
Gyártói típuskód
LiYCY 4x2x0.5
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Árnyékolás az elemi szálak felett:
fonat
Érszigetelés:
PVC
Érjelölés:
szín
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V
4x2x0,5 mm2