Kábel, vezeték - LiYCY 5x0,14 350V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke GT26241 - 3152011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 5
Érszigetelés - PVC
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT26241
Gyártói cikkszám
3152011
Gyártói típuskód
LiYCY 5x0.14
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
5
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Érjelölés:
szín
Árnyékolás az elemi szálak felett:
fonat
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; LiYCY 5x0,14 350V árnyékolt Elektronikai vezérlőkábel