Kábel, vezeték - LiYCY 8x2x0,5 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke G68849 - 315513
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 8
Árnyékolás az elemi szálak felett - fonat
Érszigetelés - PVC
Érjelölés - szín
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G68849
Gyártói cikkszám
315513
Gyártói típuskód
LiYCY 8x2x0.5
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
8
Árnyékolás az elemi szálak felett:
fonat
Érszigetelés:
PVC
Érjelölés:
szín
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V
8x2x0,5 mm2