Kábel, vezeték - LiYY 10x0,34 500V Elektronikai vezérlőkábel, szürke GT47192 - 0028410
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 10
Érszigetelés - PVC
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47192
Gyártói cikkszám
0028410
Gyártói típuskód
LiYY 10x0.34
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
10
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Érjelölés:
szín
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
1200 V
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz "-" jel WK sorkapocshoz