Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - LiYY 16x0,25 500V Elektronikai vezérlőkábel, szürke 248916 - 0028316

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - LiYY 16x0,25 500V Elektronikai vezérlőkábel, szürke 248916

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 16

  • Érszigetelés - PVC

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

248916

Gyártói cikkszám

0028316

Gyártói típuskód

LiYY 16x0.25

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

16

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Érjelölés:

szín

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

1200 V

Lámpatestek ; Opple ; Csarnokvilágító 120W LED-es 15000lm 4000K IP65/IK08 60°