Kábel, vezeték - LiYY 25x0,34 500V Elektronikai vezérlőkábel, szürke G30166 - 0028425
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 25
Érszigetelés - PVC
Érjelölés - szín
Köpeny anyaga - PVC
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G30166
Gyártói cikkszám
0028425
Gyártói típuskód
LiYY 25x0.34
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
25
Érszigetelés:
PVC
Érjelölés:
szín
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
1200 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; LIYY 25x0,34mm2 Elektronikai vezérlőkábel