Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - LiYY 30x0,14 350V Elektronikai vezérlőkábel, szürke G71034 - 0028230

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - LiYY 30x0,14 350V Elektronikai vezérlőkábel, szürke G71034

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 30

  • Érszigetelés - PVC

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71034

Gyártói cikkszám

0028230

Gyártói típuskód

LiYY 30x0.14

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

30

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Érjelölés:

szín

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

1200 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; LIYY 30 x 0,14 mm2 Elektronikai vezérlőkábel 30x0,14mm2