Kábel, vezeték - LiYY 3x0,25 500V Elektronikai vezérlőkábel, szürke GT46920 - LiYY 3 x 0,25mm2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Érszigetelés - PVC
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46920
Gyártói cikkszám
LiYY 3 x 0,25mm2
Gyártói típuskód
LiYY 3x0.25
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Érjelölés:
szín
Külső átmérő kb.:
4 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
1200 V
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Mágneses nyitásérzékelő ellendarab