Kábel, vezeték - LiYY 40x0,5 500V Elektronikai vezérlőkábel, szürke G52226 - 0028540
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 40
Érszigetelés - PVC
Érjelölés - szín
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G52226
Gyártói cikkszám
0028540
Gyártói típuskód
LiYY 40x0.5
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
40
Érszigetelés:
PVC
Érjelölés:
szín
Névleges feszültség U:
250 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H07RN-F 2x 6 450/750V Gumikábel